pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93690M25 XENIA 2.0 5 3L S/ALIM.L366 IP66 AN - 93690M25

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD93690M25 XENIA 2.0 5 3L S/ALIM.L366 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913146512

Codice prodotto

ILD93690M25

Cod. produttore

93690M25

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 699 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.45 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.