pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93688W07 XENIA 2.0 15 SMD ON/OFF L366 IP66 A - 93688W07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534986855

Codice prodotto

ILD93688W07

Cod. produttore

93688W07

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 48 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 801 lm, con un'efficienza nominale di 123.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.55 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.5 W.