LINEA LIGHT (ILED) - ILD93595W25 XENIA 2.0 2 6L ON/OFF L630 IP66 AN - 93595W25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534986275
Codice prodotto
ILD93595W25
Cod. produttore
93595W25
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di1406 lm, con un'efficienza nominale di 117.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di olore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di0.8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W


