pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93566W10 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W BIANCO - 93566W10

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534460522

Codice prodotto

ILD93566W10

Cod. produttore

93566W10

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

127...0 lm

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza di installazione:

26...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Colore: Bianco. Lampada: 1LED 2W 127Lm bianco caldo. Ottica: 10°.