pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93566N30 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W BIANCO - 93566N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534460478

Codice prodotto

ILD93566N30

Cod. produttore

93566N30

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

30 mm

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

26...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione