pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9345 DAMA LUM.1.8W C/BATT. B.CO RAGG - 9345

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9345 DAMA LUM.1.8W C/BATT. B.CO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 1.8 W

  • Portalampada - Senza

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913449033

Codice prodotto

ILD9345

Cod. produttore

9345

Produttore

LIA

Potenza totale:

1.8 W

Portalampada:

Senza

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania

Con lampada inclusa:

sì

Altezza/profondità:

85 mm

Con interruttore:

no

Adatto per potenza lampada:

1.8...1.8 W

Piegabile:

no

Con dimmer:

sì

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Materiale del corpo:

Alluminio

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

5...5 V

Regolabile in altezza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio cablato:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Con presa di corrente:

no

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Larghezza:

160 mm

Lunghezza:

160 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

61.1 lm/W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 110 lm, con un'efficienza nominale di 61.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in ABS, con una lavorazione di satinatura. Il grado di protezioneè IP20; il peso complessivo è di 1.206 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.15 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.