pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9338 LIRA APPL.L500 15W CORTEN - 9338

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9338 LIRA APPL.L500 15W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913472611

Codice prodotto

ILD9338

Cod. produttore

9338

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2068 lm, con un'efficienza nominale di 159.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.485 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W.

L'apparecchio presentauna classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.