LINEA LIGHT (ILED) - ILD9336 LIRA PLAF.L900 31W CORTEN - 9336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913472581
Codice prodotto
ILD9336
Cod. produttore
9336
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4136 lm, con un'efficienza nominale di 153.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.4 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W.
L'apparecchio presenta una classedi isolamento II ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


