pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9334 LIRA PLAF.L700 23W CORTEN - 9334

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9334 LIRA PLAF.L700 23W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913472567

Codice prodotto

ILD9334

Cod. produttore

9334

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2952 lm, con un'efficienza nominale di 155.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.005 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.