pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9324 LIRA PLAF.30W CORTEN IP65 - 9324

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9324 LIRA PLAF.30W CORTEN IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913472505

Codice prodotto

ILD9324

Cod. produttore

9324

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3924 lm, con un'efficienza nominale di 163.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla normaEN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.