LINEA LIGHT (ILED) - ILD93182N71 VOYAGER 2.0 23 6LED ON/OFF R7016 B - 93182N71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913013876
Codice prodotto
ILD93182N71
Cod. produttore
93182N71
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Bike, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di2343 lm, con un'efficienza nominale di 142.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro,con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 19 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


