LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W60 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141W60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Cromo
Altezza/Profondità di inserimento - 46 mm
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534414204
Codice prodotto
ILD93141W60
Cod. produttore
93141W60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Altezza/Profondità di inserimento:
46 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
30 mm
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


