pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W15 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141W15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Altezza/Profondità di inserimento - 46 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534414181

Codice prodotto

ILD93141W15

Cod. produttore

93141W15

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/Profondità di inserimento:

46 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

30 mm

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello SUELO-R 160 1LED 2W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione