pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141N15 SUELO-R 160 1LED 2W CROMO - 93141N15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 27 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534414068

Codice prodotto

ILD93141N15

Cod. produttore

93141N15

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

27 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/Profondità di inserimento:

43 mm

Con lampada inclusa:

sì

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

30 mm

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

1 mm

Carico max.:

0.14 kg

Corrente nominale:

630...630 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

249...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Suelo_R - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot simmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore cromo. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.140 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile apavimento su muratura con controcassa cod. 84918. Ottica C0/C180: 21° .