pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93139W08 BERET-2Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 93139W08

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 630...630 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534413351

Codice prodotto

ILD93139W08

Cod. produttore

93139W08

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

630...630 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

208...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

35 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

44 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 8°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 208 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 84918.