pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133W30 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534410817

Codice prodotto

ILD93133W30

Cod. produttore

93133W30

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nichel

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

630...630 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

233...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

35 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Lunghezza:

35 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

42.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

27 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Beret_Q - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood simmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimentosu muratura con controcassa cod. 84918. Ottica C0/C180: 25° .