LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133W15 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133W15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nichel
Altezza/Profondità di inserimento - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534410800
Codice prodotto
ILD93133W15
Cod. produttore
93133W15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nichel
Altezza/Profondità di inserimento:
44 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
35 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Corrente nominale:
630...630 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
233...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


