LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133W08 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133W08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 630...630 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8056534410787
Codice prodotto
ILD93133W08
Cod. produttore
93133W08
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
630...630 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
208...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
35 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
44 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì