LINEA LIGHT (ILED) - ILD93132W60 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W CROMO - 93132W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Cromo
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913269136
Codice prodotto
ILD93132W60
Cod. produttore
93132W60
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Cromo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
630...630 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
233...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
35 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Lunghezza:
35 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
42.5 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
27 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no