LINEA LIGHT (ILED) - ILD93128N08 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX - 93128N08
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 51 mm
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534408555
Codice prodotto
ILD93128N08
Cod. produttore
93128N08
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
51 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
35 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


