pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93127N12 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 93127N12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 27 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nichel

  • Altezza/Profondità di inserimento - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534408135

Codice prodotto

ILD93127N12

Cod. produttore

93127N12

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro foro montaggio ad incasso:

27 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Altezza/Profondità di inserimento:

51 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

305 mm

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

174...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ, faretto calpestabile per illuminazione