pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93127N00 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 93127N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534408111

Codice prodotto

ILD93127N00

Cod. produttore

93127N00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Colore luce:

Bianco

Diametro esterno:

35 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

51 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile ad incasso con flangia in ottone. Corpo in alluminio. Colore: nichel. Lampada: 1LED 2W 174Lm bianco neutro. Ottica: diffuso.