LINEA LIGHT (ILED) - ILD93126W15 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W CROMO - 93126W15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 630...630 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8056534407831
Codice prodotto
ILD93126W15
Cod. produttore
93126W15
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
630...630 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
208...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
35 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
44 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì