pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114W60 ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX - 93114W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 27 mm

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 60 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534897960

Codice prodotto

ILD93114W60

Cod. produttore

93114W60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro foro montaggio ad incasso:

27 mm

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

60 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

50 mm

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile ILED tipo/modello ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX