LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114W15 SUELO-RX PRO 2 TONDO 1LED 2W INOX - 93114W15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534403246
Codice prodotto
ILD93114W15
Cod. produttore
93114W15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
60 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Diametro esterno:
50 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Corrente nominale:
630...630 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
208...0 lm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


