pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114N60 SUELO-RX PRO 2 TONDO 1LED 2W INOX - 93114N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 62.5 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534403161

Codice prodotto

ILD93114N60

Cod. produttore

93114N60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

62.5 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

50 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile ILED tipo/modello ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX