LINEA LIGHT (ILED) - ILD92583W60 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W BIANCO - 92583W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8033913953882
Codice prodotto
ILD92583W60
Cod. produttore
92583W60
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
130...0 lm
Diametro esterno:
40 mm
Altezza di installazione:
23...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no