pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92443N12 MAXI TUBE 5+ALIM.L1164 CRI92 SAT.TR - 92443N12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92443N12 MAXI TUBE 5+ALIM.L1164 CRI92 SAT.TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806098591

Codice prodotto

ILD92443N12

Cod. produttore

92443N12

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore goffrato; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo perl'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.