LINEA LIGHT (ILED) - ILD92439C30 MAXI TUBE 2+ALIM.L1164 CRI80 SAT.TR - 92439C30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806098331
Codice prodotto
ILD92439C30
Cod. produttore
92439C30
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 84 LED topled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3032 lm, con un'efficienza nominale di 151.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore goffrato; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla normaEN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


