pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92438N12 MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.TR - 92438N12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92438N12 MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806098256

Codice prodotto

ILD92438N12

Cod. produttore

92438N12

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 144 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3160 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore goffrato; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1.1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.