pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92419N05 PETIT-2Q 4 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 92419N05

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913233366

Codice prodotto

ILD92419N05

Cod. produttore

92419N05

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nichel

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Apparecchio cablato:

no

Tipo di copertura:

Disco

Corrente nominale:

630...630 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

40 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

222...0 lm

Diametro foro montaggio ad incasso:

29 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 5°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 222 lm, con un'efficienza nominale di 111.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.071 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901.