pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92384P00 MINITUBE WIRE.13 L315 ON/OFF IN-OUT - 92384P00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92384P00 MINITUBE WIRE.13 L315 ON/OFF IN-OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806097464

Codice prodotto

ILD92384P00

Cod. produttore

92384P00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore rosa, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 20 LED topled, ed un CRI 80 il flusso luminoso della sorgente e di 320 lm, con un'efficienza nominale di 80.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.16 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5.2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1+1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.