pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92370N78 MINI-PARKER 2.0 7 8L+AL.R.7016 B - 92370N78

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92370N78 MINI-PARKER 2.0 7 8L+AL.R.7016 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806096450

Codice prodotto

ILD92370N78

Cod. produttore

92370N78

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Pedestrian, e composta da 8 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 8523 lm, con un'efficienza nominale di 160.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 58 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.