LINEA LIGHT (ILED) - ILD92262C00 SAND-Q 2 QUAD 1LED 1W PMMA V.BIANCO - 92262C00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
8033913222032
Codice prodotto
ILD92262C00
Cod. produttore
92262C00
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
40 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
40 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
130...0 lm
Colore del riflettore:
Bianco
Altezza di installazione:
23...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no