pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92259W50 PICROL 3 1LED 1W CROMO - 92259W50

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913221929

Codice prodotto

ILD92259W50

Cod. produttore

92259W50

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

28.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 3 1LED 1W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione