pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92239N70 QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.GRIGIO - 92239N70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913219858

Codice prodotto

ILD92239N70

Cod. produttore

92239N70

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Corrente nominale:

630...630 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

126 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

444...0 lm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 70°, è composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 444 lm, con un'efficienza nominale di 111.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.410 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe diisolamento I ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 98050.