pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92145V00 ARCHILINE-FL RGBW 3 18W L.1000MM NA - 92145V00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 102 mm

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534984035

Codice prodotto

ILD92145V00

Cod. produttore

92145V00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

102 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGBW

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

Larghezza:

45 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

82 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1001 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 96 LED topled. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodizzato nero, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di verniciatura anti scivolo. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 4.8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W.