pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92127W08 ARCHILINE-F 1 12W L.300MM - 92127W08

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534983311

Codice prodotto

ILD92127W08

Cod. produttore

92127W08

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

102 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

Larghezza:

45 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

82 mm

Corrente nominale:

760...760 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1686...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

321 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Narrow Spot, è composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di1686 lm, con un'efficienza nominale di 129.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodizzato nero, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.5 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 98724. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.