pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92118W27 ARCHILINE-W 3 36W L.900MM ANODIZZ. - 92118W27

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534982758

Codice prodotto

ILD92118W27

Cod. produttore

92118W27

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

78 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

45 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

63 mm

Corrente nominale:

760...760 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4777...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

920 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 17 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4777 lm, con un'efficienza nominale di 125.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W.