pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO - 92088W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913167579

Codice prodotto

ILD92088W00

Cod. produttore

92088W00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

23 mm

Larghezza di montaggio:

29 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

23 mm

Lunghezza di montaggio:

29 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Uplights | 1 x powerLED 1,0 W 350 mA | CRI 80 92088W00.Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa.General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 Ked un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.