LINEA LIGHT (ILED) - ILD92083Q15 ARCHILINE-FX RGBW 1 12W L.300MM - 92083Q15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 102 mm
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534981751
Codice prodotto
ILD92083Q15
Cod. produttore
92083Q15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
102 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
RGBW
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
45 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
82 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
321 mm


