LINEA LIGHT (ILED) - ILD92076W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92076W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Colore del corpo - Nichel
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913167012
Codice prodotto
ILD92076W00
Cod. produttore
92076W00
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Colore del corpo:
Nichel
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
23 mm
Larghezza di montaggio:
29 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
23 mm
Lunghezza di montaggio:
29 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no