pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92074V60 ARCHILINE-WX RGBW 3 36W L.900MM AN - 92074V60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534981249

Codice prodotto

ILD92074V60

Cod. produttore

92074V60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGBW

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

95 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

78 mm

Corrente nominale:

380...380 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

920 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher. 60°, è composta da 36 LED powerled, ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato inalluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.