LINEA LIGHT (ILED) - ILD92074V27 ARCHILINE-WX RGBW 3 36W L.900MM AN - 92074V27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Con lampada inclusa - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534981225
Codice prodotto
ILD92074V27
Cod. produttore
92074V27
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
40...40 W
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
RGBW
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
95 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
78 mm
Corrente nominale:
380...380 mA
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
920 mm


