pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92069N60 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO - 92069N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92069N60 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 29 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Altezza/Profondità di inserimento - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913166671

Codice prodotto

ILD92069N60

Cod. produttore

92069N60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro foro montaggio ad incasso:

29 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/Profondità di inserimento:

23 mm

Con lampada inclusa:

sì

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione