LINEA LIGHT (ILED) - ILD92066W60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO - 92066W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913165940
Codice prodotto
ILD92066W60
Cod. produttore
92066W60
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diametro esterno:
35 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
23 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
29 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


