LINEA LIGHT (ILED) - ILD91896W60 ANTON-R 1 1LED 2W A INCASSO BIANCO - 91896W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913192441
Codice prodotto
ILD91896W60
Cod. produttore
91896W60
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
45 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Uscita della luce:
Diretto
Colore del riflettore:
Bianco
Altezza di installazione:
57...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


