pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91896N30 ANTON-R 1 1LED 2W A INCASSO BIANCO - 91896N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913192380

Codice prodotto

ILD91896N30

Cod. produttore

91896N30

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

45 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Uscita della luce:

Diretto

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

57...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ANTON-R 1 1LED 2W A INCASSO BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione