pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9167 POLO TESATA ON/OFF 51W D960 - 9167

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9167 POLO TESATA ON/OFF 51W D960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913472420

Codice prodotto

ILD9167

Cod. produttore

9167

Produttore

LIA

Lampada a parete, sistemi e sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 5966 lm, con un'efficienza nominale di 132.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 4.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 51 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.