LINEA LIGHT (ILED) - ILD91597W90 MYIA 1 1L 10.5WAC C/AL.N.GOFFRATO - 91597W90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534795006
Codice prodotto
ILD91597W90
Cod. produttore
91597W90
Produttore
LIA
Lampada a parete a emissione ad angolo retto per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 854lm, con un'efficienza nominale di 101.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.746 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


